Pince à sertir F63

Réf.: 729722 F63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 220 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Pour languettes F4,8 / F6,3
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729722 F63
EAN / GTIN 4003773051886
Réf. fabricant 97 52 35

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
En acier spécial. Profil de précision, démultiplication très forte − convient particulièrement pour les sections à sertir plus grandes.