Présszerszám F63

Cikkszám: 729722 F63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 220 mm
Vezeték keresztmetszet 0,5 mm2 - 6 mm2
Lapos csatlakozók F4,8 / F6,3
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729722 F63
EAN / GTIN 4003773051886
Gyártó száma 97 52 35

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Speciális acélból. Precíziós profilok, nagyon nagy áttétellel − különösen kedvező nagyobb préselési keresztmetszeteknél.