Kliješta za krimpanje F63

Artikl br.: 729722 F63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 220 mm
za presjek vodova 0,5 mm2 - 6 mm2
za plosnati utikač F4,8 / F6,3
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729722 F63
EAN / GTIN 4003773051886
Broj proizvođača 97 52 35

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Od specijalnog čelika. Precizni profili, vrlo velik prijenos − osobito prikladno kod većih presjeka ušica.