Karbonfiberpincet, meget fine spidser

Art.-nr.: 727508
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Form, spids spids
Position, spids lige
Materiale, spids karbonfiber
Temperaturbestandig maks. 270 °C
Indhold enkelt del
Produkttype pincet
Egenskaber antimagnetisk; rustfri
Materiale karbonfiber
Længde i alt 130 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 727508
EAN/GTIN 7314150115150
Producentnummer TL 259 CFR-SA
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Ejecución:

De acero inoxidable, antimagnético, resistente al ácido. Puntas de fibra de carbono, antimagnéticas, resistentes al ácido y al calor hasta 270 °C.