Karbonszálas csipesz, nagyon finom hegyek

Cikkszám: 727508
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Hossz 130 mm
Hegy alakja Finom-hegyes, egyenes
Hegy tulajdonságok 270 °C-ig hőálló
Hegy anyaga karbonszál
Alapanyag Nem-mágnesezhető, saválló acél, rozsdamentes
Cserélhető hegy igen
Termék fajtája Csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 727508
EAN / GTIN 7314150115150
Gyártó száma TL 259 CFR-SA
Gyártó/felelős személy SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes, nem-mágnesezhető, saválló acélból. Karbonszálas hegyek, nem-mágnesezhető, sav- és hőálló 270 °C-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek