Pincete od karbonskih vlakana, vrlo fini vrhovi

Artikl br.: 727508
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina 130 mm
Oblik vrha fino-šiljasto, ravno
Odlika vrha otporno na temperature do 270 °C
Materijal vrha karbonska vlakna
Materijal protumagnetski čelik otporan na djelovanje kiselina, nehrđajući
Izmjenjiv vrh Da
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727508
EAN / GTIN 7314150115150
Broj proizvođača TL 259 CFR-SA

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg, antimagnetskog čelika postojanog na kiselinu. Vrhovi od karbonskih vlakana, antimagnetski, otporni na kiseline i visoke temperature do 270 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi