Pensetă din fibră de carbon, vârfuri foarte fine

Cod articol.: 727508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
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
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Material Oţel
Lungimea totală L 130 mm
Materialul vârfului Fibre de carbon
Zona de protecție ESD (EPA) da
Suprafaţă matt
Execuția obrajilor/gurii lis
Rezistent la temperatură până la 270 °C
Culoarea gri; argintiu
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Caracteristici Vârfuri înlocuibile; antimagnetic; Inoxidabil
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 727508
EAN / GTIN 7314150115150
Număr producător TL 259 CFR-SA
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil, antimagnetic şi rezistent la acid. Vârfuri din fibră de carbon, antimagnetice, rezistente la acizi şi la căldură până la 270 °C.