Brucelles en fibres de carbone, pointes très fines

Réf.: 727508
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
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
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Matériau Acier
Longueur totale L 130 mm
Matériau pointe fibres de carbone
Zone de protection ESD (EPA) oui
Surface Aspet mat
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Résistance aux températures jusqu’à 270 °C
Couleur gris; argent
Sommaire pièce unique
Type de produit brucelles
Caractéristiques pointes interchangeables; propriété antimagnétique; rostfritt
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 727508
EAN / GTIN 7314150115150
Réf. fabricant TL 259 CFR-SA
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable, antimagnétique et résistant aux acides. Pointes en fibres de carbone, antimagnétique, résistantes aux acides et réfractaires jusqu'à 270 °C.