Pinza de fibra de carbono, puntas muy finas

Número de artículo: 727508
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
67 piezas en stock
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
Forma punta De punta
Posición punta forma recta
Material Acero
Longitud total L 130 mm
Material punta Fibra de carbono
Zona de protección ESD (EPA) sí
Superficie Mate
Versión mordaza/boca forma lisa
Resistente a la temperatura hasta 270 °C
Color gris; plateado
Contenido pieza única
Tipo de producto Pinza
Características Punta intercambiable; capacidad antimagnética; Inoxidable
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 727508
EAN / GTIN 7314150115150
Número del fabricante TL 259 CFR-SA
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable, antimagnético, resistente al ácido. Puntas de fibra de carbono, antimagnéticas, resistentes al ácido y al calor hasta 270 °C.