Carbonfaser-Pinzette, sehr feine Spitzen

Artikel-Nr.: 727508
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Spitze spitz
Stellung Spitze gerade
Material Stahl
Länge gesamt L 130 mm
Material Spitze Carbonfaser
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Oberfläche matt
Ausführung Backen/ Maul glatt
Temperaturbeständig bis 270 °C
Farbe grau; silber
Inhalt Einzelteil
Produktart Pinzette
Eigenschaften Spitzen auswechselbar; antimagnetisch; rostfrei
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727508
EAN / GTIN 7314150115150
Herstellernummer TL 259 CFR-SA
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem, antimagnetischem, säurebeständigem Stahl. Carbonfaser-Spitzen, antimagnetisch, säure- und hitzefest bis 270 °C.