Pinzeta z uhlíkových vláken, velmi jemné špičky

Artiklové číslo: 727508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Materiál Ocel
Celková délka L 130 mm
Materiál hrot Hiilikuitu
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Povrch Matná
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Odolnost proti teplotám do 270 °C
Barva Šedá; Stříbrná
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti Hroty výměnné; antimagnetický; nerez
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727508
EAN / GTIN 7314150115150
Číslo výrobce TL 259 CFR-SA
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Z nerezové, antimagnetické oceli, odolné proti kyselinám. Hroty z uhlíkových vláken, antimagnetické, odolné vůči kyselinám a vysokým teplotám do 270 °C.