{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 135 mm | |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
| Skærefas | Uden facet | |
| Materiale | Kulstofstål (C70) | |
| Hovedbredde | 13,5 mm | |
| Skærlængde | 8 mm | |
| Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 2 mm | |
| Overflade | refleksionsfrit fosfateret | |
| med returfjeder | ja | |
| Produkttype | skærende tang |
| Artikelnummer | 726742 135 | |
| EAN/GTIN | 4062406395032 | |
| Producentnummer | 726742 135 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |