{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Kokonaispituus | 135 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | KW | |
Raaka-aine | Hiiliteräs (C70) | |
Pään leveys | 13,5 mm | |
Terien pituus | 8 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Pinta | heijastamattomaksi fosfatoitu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726742 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395032 | |
Valmistajan numero | 726742 135 | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |