Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, na materiály s obsahom železa, KW, Celková dĺžka: 135

Č. pol.: 726742 135
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: Uhlíková oceľ (C70)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 135 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus bez fazety
Materiál Uhlíková oceľ (C70)
Šírka hlavy 13,5 mm
Dĺžka britov 8 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 2 mm
Povrch antireflexne fosfátované
s otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 726742 135
EAN/GTIN 4062406395032
Číslo výrobcu 726742 135
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Profesionálne strihacie kliešte s ľahkým strihom. Obe časti klieští sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi, ktoré zabezpečujú presný strih. S otváracou pružinou a ergonomickými rukoväťami na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu. 2-zložkový povlak rukoväti z nevodivého materiálu. Vhodné pre ESD.

Materiál:

Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka