{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
celotna dolžina | 135 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
Material | Ogljikovo jeklo (C70) | |
Širina glave | 13,5 mm | |
Dolžina rezila | 8 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 2 mm | |
Površina | nesvetleče fosfatirani | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726742 135 | |
EAN/GTIN | 4062406395032 | |
Številka proizvajalca | 726742 135 | |
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |