• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tronchese a tagliente laterale per elettronica per materiali contenenti ferro, KW, Lunghezza complessiva: 135mm

Codice art.: 726742 135
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: senza testimone
  • Materiale: Acciaio al carbonio (C70)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 135 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura senza testimone
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Larghezza della testa 13,5 mm
Lunghezza tagliente 8 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 2 mm
Superficie fosfatata antiriflesso
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 726742 135
EAN / GTIN 4062406395032
Codice del produttore 726742 135
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinze con taglienti per taglio agevolato. Entrambe le parti della pinza sono assemblate in modo accurato grazie ai fori precisi e alle superfici rettificate per garantire un taglio preciso. Con molla di richiamo e impugnatura ergonomica per un utilizzo sicuro e agevole. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo. Indicati per ESD.

Materiale:

In acciaio al carbonio (C70), lavorato a stampo e termotrattato con fosfatazione antiriflesso.