Elektronica-zijsnijtang voor ijzerhoudende materialen, KW, Totale lengte: 135mm

Artikelnummer: 726742 135
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
518 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zonder facet
  • Materiaal: Koolstofstaal (C70)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 135 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zonder facet
Materiaal Koolstofstaal (C70)
Kopbreedte 13,5 mm
Snijlengte 8 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 2 mm
Oppervlak reflectievrij gefosfateerd
met openingsveer ja
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 726742 135
EAN/GTIN 4062406395032
Nummer fabrikant 726742 135
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele snijtangen met licht scharende snijbeweging. Beide tangdelen zijn via zorgvuldig bewerkte boringen en geslepen vlakken nauwkeurig samengevoegd om een exacte snede te garanderen. Met openingsveer en ergonomisch vormgegeven grepen voor veilig en comfortabel gebruik. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal. ESD-veilig.

Materiaal:

Koolstofstaal (C70), precisiegestanst en thermisch behandeld met een antireflecterende fosfaatlaag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen