Alicates de corte lateral para electrónica para materiales férricos, KW, Longitud total: 135mm

Número de artículo: 726742 135
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
687 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Bisel de corte Sin filo cortante
Material Acero al carbono (C70)
Longitud total L 135 mm
Aptitud para Alambre de cobre
Anchura de mordazas/boca 13,5 mm
Zona de protección ESD (EPA) sí
Diámetro máx., Alambre de cobre 2 mm
Longitud filos, Función de corte 8 mm
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Función de corte; antiestático
Superficie Sin reflejos
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 726742 135
EAN / GTIN 4062406395032
Número del fabricante 726742 135
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.