Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, pentru materiale feroase, KW, Lungimea totală: 135mm

Cod articol: 726742 135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
845 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Oţel carbon (C70)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 135 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Fără teşire
Material Oţel carbon (C70)
Lăţimea capului 13,5 mm
Lungimea de tăiere 8 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 2 mm
Suprafaţă fosfatat anti-reflexie
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 726742 135
EAN / GTIN 4062406395032
Număr producător 726742 135
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cleşti profesionali cu tăietură uşor forfecată. Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.