Pinza di precisione per anelli di sicurezza A3

Codice art.: 719890 A3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno diritto
Lunghezza complessiva 225 mm
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 40 mm - 100 mm
⌀ Punta 2,3 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma delle ganasce diritte
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale
Superficie bonderizzata grigia
Con arresto di limitazione no
Articolazione con molla di apertura incorporata
Manico con leva di bloccaggio no
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719890 A3
EAN / GTIN 4003773048749
Codice del produttore 49 11 A3

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.
Pinza bonderizzata grigia. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con molla di apertura incorporata.
Forma A − becchi diritti.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello