• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ Clean Sanding Interface Disc Pad, blød, 127 mm x 12,7 mm x 19 mm MultiHole, PN20278,

Art.-nr.: 7100006170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100006170
EAN/GTIN 00051141202785
Producentnummer 7100006170
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 3M Soft interface-diskpuden kan du arbejde tættere på de fleste kanter og følge konturer. Vores Slibeskive er lavet af 12.7 mm tykt, blødt skum. Når det bruges sammen med en 3M maskine slibning Slibeskive, maksimerer dette støvudsugning. Den bløde overflade slibepude giver bedre affjedring og mere tilpasningsevne end en plade med medium densitet skum. Denne pude gør det muligt at reducere kantslibning og samtidig maksimere støvudsugning. Puderne har en række unikt formede huller og kanaler. Støv kan slippe ud og suges væk fra slibefladen. Dette giver et bedre arbejdsmiljø og forlænger vinduets levetid.

Fordel:

  • Fremstillet af blødt, slidstærkt skum
  • Giver dig mulighed for at følge konturer bedre og komme tættere på de fleste kanter, samtidig med at støvudsugning maksimeres
  • Reducerer slibning med kanten

Anbefaling:

  • Bruges til slibning