3M™ Čistý brusný kotouč s rozhraním, měkký, 127 mm x 12,7 mm x 19 mm MultiHole, PN20278,

Artiklové číslo: 7100006170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Opěrný talíř
Stupeň tvrdosti Měkké
Průměr vnější 127 mm
Vhodné pro průměr kotouče 127 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100006170
EAN / GTIN 00051141202785
Číslo výrobce 7100006170
L-číslo L01130 111159
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Podložka disku s měkkým rozhraním 3M™ umožňuje pracovat blíže k většině hran a sledovat obrysy. Naše brusný talíř jsou vyrobeny z měkké pěny o tloušťce 12,7 mm. Při použití s brusicím strojem 3M brusný talíř to maximalizuje odsávání prachu. Brusná podložka s měkkým rozhraním nabízí lepší odpružení a větší přizpůsobivost než deska s pěnou střední hustoty. Tato podložka umožňuje snížit broušení hran při maximalizaci odsávání prachu. Podložky mají řadu jedinečně tvarovaných otvorů a kanálů. Prach může uniknout a může být odsáván pryč od brusného povrchu. To poskytuje lepší pracovní prostředí a prodlužuje životnost okna.

Výhoda:

  • Vyrobeno z měkké, odolné pěny
  • Umožňuje lépe sledovat kontury a přiblížit se k většině hran při maximalizaci odsávání prachu
  • Snižuje broušení s hranou

Doporučení:

  • Použití pro broušení