3M™ Zachte tussenschijf, Ø 127 mm x 12.7 mm x 19 mm, multi gaten, PN20278

Artikelnummer: 7100006170
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100006170
EAN/GTIN 00051141202785
Nummer fabrikant 7100006170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kom dichter bij de meeste randen en volg de contouren met de aanpasbare 3M™ Soft Interfaceschijf. Onze schijfpads zijn gemaakt van 12,7 mm zacht schuim dat de stofafzuiging maximaliseert bij gebruik met een 3M Clean Sanding steunschijf. De Soft Interfaceschijf biedt meer demping en vervormbaarheid dan een pad van schuim met een gemiddelde dichtheid. Gebruik deze pad om de snijwerking aan de randen te verminderen en tegelijkertijd de stofafzuiging te maximaliseren. Ze bevatten een reeks uniek ontworpen gaten en kanalen waarmee stof door de gaten en weg van het schuuroppervlak kan worden getrokken, wat zorgt voor een betere werkomgeving en de levensduur van de schijf verlengt.

Voordeel:

  • Gemaakt van een zacht en duurzaam schuim
  • Helpt bij het volgen van contouren en dichter bij de meeste randen te werken, terwijl de stofafzuiging wordt gemaximaliseerd
  • Vermindert insnijden van randen

Advies:

  • Gebruik voor slijpen