3M™ Clean Sanding Interface Disc Pad, moale, 127 mm x 12,7 mm x 19 mm MultiHole, PN20278,

Cod articol.: 7100006170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport
Grad de duritate Netratat
Diametru exterior 127 mm
Potrivit pentru diametru disc 127 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100006170
EAN / GTIN 00051141202785
Număr producător 7100006170
L-Număr L01130 111159
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Placa cu disc pentru interfață moale 3M™ vă permite să lucrați mai aproape de majoritatea marginilor și să urmăriți contururile. Discurile noastre de șlefuire sunt realizate din spumă moale, cu grosimea de 12,7 mm. Atunci când este utilizat cu un disc de șlefuire pentru mașini 3M, acest lucru maximizează extracția prafului. Placa de șlefuire cu interfață moale oferă o suspensie mai bună și o mai mare adaptabilitate decât o placă cu spumă de densitate medie. Cu acest tampon, puteți reduce măcinarea cu marginea, maximizând în același timp extracția prafului. Plăcuțele au un număr de găuri și canale cu formă unică. Praful poate scăpa și poate fi aspirat departe de suprafața de măcinare. Acest lucru oferă un mediu de lucru mai bun și prelungește durata de viață a ferestrei.

Avantaj:

  • Fabricat din spumă moale, durabilă
  • Permite o mai bună urmărire a contururilor și apropierea de majoritatea marginilor, maximizând în același timp extragerea prafului
  • Reduce măcinarea cu marginea

Recomandare:

  • Utilizați pentru măcinare