3M™ Interfaz Suave para platos soprorte de discos abrasivos para lijado con aspiración, 127 mm x 12.7 mm x 19 mm, Multi agujero, 20278

Número de artículo: 7100006170
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo
Grado de dureza Blando/a
Diámetro exterior 127 mm
Para diámetro de disco 127 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100006170
EAN / GTIN 00051141202785
Número del fabricante 7100006170
Número L L01130 111159
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Acérquese más a la mayoría de los bordes y siga los contornos con el soporte de disco de interfaz suave adaptable de 3M™. Nuestros soportes de disco están hechos de espuma de baja densidad de 12,7 mm, que maximiza la extracción de polvo cuando se usa con un plato Clean Sanding 3M. El soporte de disco de interfaz suave proporciona más amortiguación y adaptabilidad que un soporte con espuma de densidad media. Use este soporte para reducir el borde cortante mientras maximiza la extracción de polvo. Contienen una serie de orificios y canales de diseño único que permiten que el polvo pase a través de los orificios y se aleje de la superficie de lijado, lo que mejora el entorno de trabajo y prolonga la vida útil del disco.

Ventaja:

  • Fabricado con espuma blanda y duradera
  • Ayuda a seguir los contornos y trabajar más profundamente en la mayor parte de los bordes, al tiempo que optimiza al máximo la extracción de polvo
  • Reduce los bordes de corte

Recomendación:

  • Se usa durante el lijado