Interface Bloc de ponçage 3M™ Hookit™, 127 mm x 12.7 mm x 19 mm, multitrous, PN20278

Réf.: 7100006170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports
Degré de dureté type souple
Diamètre extérieur 127 mm
Pour diamètre de disque 127 mm

Identification et classification

Référence article 7100006170
EAN / GTIN 00051141202785
Réf. fabricant 7100006170
Article hors catalogue L01130 111159
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Rapprochez-vous de la plupart des bords et suivez les contours avec le plateau à interface mousse 3M™. Nos plateaux pour disques sont constitués d'une mousse souple basse densité de 12,7 mm qui maximise l'extraction de la poussière lorsqu'ils sont utilisés avec un plateau pour disque de ponçage propre 3M. Ce plateau pour disque souple offre un amortissement et un confort accrus par rapport à un tampon constitué de mousses de densité moyenne. Utilisez ce plateau pour réduire le glissement sur les bords tout en maximisant l'extraction de la poussière. Ces plateaux contiennent une série de trous et de canaux de conception unique qui permettent d'aspirer la poussière à travers les trous et de l'éloigner de la surface de ponçage, améliorant ainsi les conditions de travail et prolongeant la durée de vie des disques.

Avantage(s):

  • Fabriqué avec une mousse souple mais durable
  • Permet de suivre les contours et de s'approcher de la plupart des bords, tout en optimisant l'extraction de la poussière
  • Réduit l'arête coupante

Recommandation(s):

  • Utiliser pour le meulage