Flad rundtang vinklet VDE-isoleret, med sikringsøje 200 mm

Art.-nr.: 706031 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Kæbelængde 73 mm
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706031 200
EAN/GTIN 4003773081456
Producentnummer 26 26 200 T

Betegnelse

Udførelse:

Tang med sikringsøje til at anbringe en faldsikring. Sikringsøje svejset fast sammen med grebsovertrækket, kan belastes dynamisk indtil 3 m faldhøjde.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Anvendelse:

Til anvendelse inden for bygge- og anlæg, bygningsvedligeholdelse, hos industrielt rebarbejde, tagdækkere, inden for messebyggeri etc.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Bemærk:

Andre udgaver og størrelser fås på forespørgsel.