Szczypce płasko-okrągłe, odgięte z izolacją wg VDE i z uchem ochronnym, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 706031 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
223 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie, półokrągłe
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Położenie szczęk odsadzone
Długość całkowita L 200 mm
Długość szczęk 73 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Ze sprężyną rozwierającą tak
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, mit Sicherungsöse
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kształt szczęk kształt okrągły; wersja płaska
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Pełna izolacja
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706031 200
EAN / GTIN 4003773081456
Numer producenta 26 26 200 T
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespawane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

Wskazówka:

Pozostałe wykonania i wielkości dostępne na zamówienie.