{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Ploché zaoblené kleště | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 73 mm | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Označení výrobce | Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, mit Sicherungsöse | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | kulatá; plochý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Täyseristys | |
| Výrobní proces | Zápustkově kované | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 706031 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773081456 | |
| Číslo výrobce | 26 26 200 T | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |