Pinza a becchi mezzotondi piegati isolato secondo VDE, con occhiello di sicurezza 200 mm

Codice art.: 706031 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza griffe 73 mm
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706031 200
EAN / GTIN 4003773081456
Codice del produttore 26 26 200 T

Descrizione

Esecuzione:

Pinza con occhiello di sicurezza per l’applicazione di un dispositivo di protezione anticaduta. Occhiello di sicurezza ben saldato con il manico, portata dinamica fino a un'altezza di caduta di 3 m.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Uso:

Per l'impiego in costruzioni sopra e sotto il livello del suolo, la riparazione di edifici, scalatori industriali, copritetti, fiere, ecc.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

Nota:

Altre versioni e dimensioni disponibili su richiesta.