Spetstång, vinklad VDE-isolerad, med säkringsögla 200 mm

Art-nr: 706031 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
204 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
käftlängd 73 mm
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 706031 200
EAN/GTIN 4003773081456
Tillverkarens nummer 26 26 200 T

Benämning

Utförande:

Tång med säkerhetsögla för montering av fallskydd. Säkringsögla sammansvetsad med grepphylsan, dynamiskt belastningsbar upp till 3 m fallhöjd.
Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Användningsdata:

För användning vid konstruktions- och anläggningsarbeten, byggnadsunderhåll, för industriklättrare, takäggare, vid monterbyggnad osv.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Anmärkning:

Fler utföranden och storlekar levereras på förfrågan.