Savijena telefonska kliješta VDE izolacija, sa sigurnosnom ušicom 200 mm

Artikl br.: 706031 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 73 mm
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706031 200
EAN / GTIN 4003773081456
Broj proizvođača 26 26 200 T

Opis

Izvedba:

Kliješta sa sigurnosnom ušicom za priključivanje osigurača od pada. Sigurnosna ušica fiksno zavarena s navlakom za dršku, dinamički opteretiva do visine pada od 3 m.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Upotreba:

Prikladno za primjenu u visokogradnji, niskogradnji, kod održavanja zgrada, kod industrijskog penjanja, krovopokrivačkih radova i kod izrade konstrukcija za sajmove.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Napomena:

Ostale izvedbe veličine dostupne su naupit.