Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, mit Sicherungsöse, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 706031 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Flachrundzange
Material Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Länge gesamt L 200 mm
Länge Backen/ Maul 73 mm
Oberfläche poliert; verchromt
mit Öffnungsfeder ja
Geprüft bis 1 000 V
Herstellerbezeichnung Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, mit Sicherungsöse
Güte- und Prüfsiegel VDE
Form Backen/ Maul flach; rund
Ausführung Backen/ Maul glatt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Farbe gelb; rot
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Flach- / Rundzange
Eigenschaften vollisoliert
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706031 200
EAN / GTIN 4003773081456
Herstellernummer 26 26 200 T
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Zange mit Sicherungsöse zur Anbringung einer Absturzsicherung. Sicherungsöse fest mit der Griffhülle verschweißt, dynamisch belastbar bis 3 m Fallhöhe.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Verwendung:

Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, im Messebau etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage erhältlich.