Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit Izolat VDE, cu inel de siguranţă 200 mm

Cod articol: 706031 200
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Lungimea fălcilor 73 mm
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706031 200
EAN / GTIN 4003773081456
Număr producător 26 26 200 T

Descriere

Execuţie:

Cleşti cu inel de siguranţă pentru montarea unei protecţii împotriva căderii. Inelul de siguranţă este sudat cu manşonul de prindere şi poate fi solicitat dinamic până la o înălţime de cădere de 3 m.
Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea la construcţii de clădiri, construcţii civile, întreţinerea clădirilor, căţărări industriale, acoperirea caselor, construcţia de spaţii expoziţionale etc.

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Notă:

Alte modele şi mărimi sunt disponibile la cerere.