{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 150 mm | |
| Pofahossz | 21 mm | |
| Pofaszélesség | 9 mm | |
| Hatszög befogási tartomány | 16 mm | |
| Befogható tartomány csőnél | 5/8 coll | |
| Fogazott finombeállítás száma | 3 | |
| Pofák kivitele | 3 pontos felfekvés | |
| Nyél | Műanyag bevonattal | |
| Alapanyag | Króm-vanádium-elektroacél | |
| Sorozat | TwinGrip® | |
| Termék fajtája | Csőfogó |
| Cikkszám | 705991 150 | |
| EAN / GTIN | 4003773089353 | |
| Gyártó száma | 82 01 150 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |