Pince de préhension frontale TwinGrip® brunie à froid, Longueur totale: 150mm

Réf.: 705991 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 150 mm
Capacité de serrage max. a 16 mm
Longueur mors/mâchoire 21 mm
Mâchoire/mors larges 9 mm
Matériau acier électrique au chrome-vanadium
Exécution des mors/mâchoires appui en 3 points; avec dents
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement
Série TwinGrip®
Forme mors/mâchoire forme ronde
Unité de mesure capacité de serrage système impérial; système métrique
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Nombre de crans pour réglage 3
Capacité de serrage max. 5/8 pouce
Couleur Rouge
Exécution 2K
Matériau, poignée gaine en plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit Pinces de préhension
Surface avec polissage; brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage; trempage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 705991 150
EAN / GTIN 4003773089353
Réf. fabricant 82 01 150
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Forme de la tête spéciale, très étroite pour espaces de travail restreints. Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Réglage fin rapide par bouton-poussoir à ressort pour une adaptation précise de la capacité de préhension. Fonction de préhension frontale et latérale. Pince grise et brunie à froid, tête polie, dents également trempées par induction (env. 61 HRC).
Branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Préhension frontale sûre même de pièces plates grâce à l’appui en trois points. Préhension, serrage et desserrage même de têtes de vis traitées ainsi que de boulons et vis usés.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.