Clește frontal TwinGrip® fosfatat, Lungimea totală: 150mm

Cod articol.: 705991 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 150 mm
Deschidere max. a 16 mm
Lungimea fălcilor/gurii 21 mm
Lăţime fălci/gură 9 mm
Material Oţel electric crom-vanadiu
Execuția obrajilor/gurii Sistem în 3 puncte; Dințat
Caracteristici Protecţie prindere
Serie TwinGrip®
Forma fălcilor/gura rotund
Unitate de măsură anvergură imperial; metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Număr de opritoare cu reglare fină 3
Deschidere max. 5/8 inch
Culoarea roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic acoperit
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de prindere
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 705991 150
EAN / GTIN 4003773089353
Număr producător 82 01 150
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Formă specială a capului, foarte subţire, pentru aplicaţii în spaţii înguste. Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie la prindere împotriva rănirii prin strivire. Ajustare fină rapidă prin intermediul butonului cu arc, pentru o adaptare precisă la lăţimea de prindere. Funcţie de prindere frontală şi funcţie de prindere laterală. Cleşte negru atramentat, cap polizat, dinţi căliţi suplimentar inductiv (cca 61 HRC).
Mânere îmbrăcate în plastic.

Aplicaţie:

Apucare frontală sigură, inclusiv a pieselor de prelucrat plate, datorită sistemului în trei puncte. Apucarea, strângerea şi desfacerea capetelor de şuruburi, inclusiv cele îmbunătăţite, precum şi a bolţurilor şi şuruburilor uzate.

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.