{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | TwinGrip® | |
| Colore | red; black | |
| Forma ganasce/forchetta | ultrasottili | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 21 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 9 mm | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | 3-point system; serrated | |
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Apertura max | 16 mm | |
| Per | tube (external diameter) imperial; tube (external diameter) metric | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 3 | |
| Con molla | sì | |
| Materiale, impugnatura | plastica | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza | |
| Materiale | Acciaio elettrico al cromo-vanadio | |
| Superficie | Es. bonderizzata; es. lucidata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva | 150 mm | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 705991 150 | |
| EAN / GTIN | 4003773089353 | |
| Codice del produttore | 82 01 150 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |