{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | Gribetang | |
| Måleenhed, spændvidde | imperial; metrisk | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Spændvidde maks. a | 22 mm | |
| Længde i alt L | 200 mm | |
| Materiale | krom-vanadium-elektrostål | |
| Version, kæber/mund | 3-punkts-kontaktflade; takkede | |
| Producentbetegnelse | TwinGrip | |
| Form, kæber/mund | ekstra slank; spids | |
| Længde, kæber/mund | 27 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 11 mm | |
| Spændvidde min. a | 4 mm | |
| Mulighed for klik-finjustering | ja | |
| Antal trin, finindstilling | 5 | |
| Spændvidde maks. | 7/8 tommer | |
| Farve | blå; rød | |
| Udførelse | 2K | |
| Indhold | enkelt del | |
| Egenskaber | Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse | |
| Overflade | kemisk sortfarvet; poleret | |
| Fremstillingsproces | hærdet; sænksmedet | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 705992 200 | |
| EAN/GTIN | 4003773087250 | |
| Producentnummer | 82 02 200 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |