{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse, skruer | M4 | |
| Overflade | blank | |
| Produkttype | underlagsskive | |
| Diameter, udvendig d2 | 14,5 mm | |
| Diameter indvendig, min. d1 | 8 mm | |
| Tykkelse s | 1,5 mm | |
| Standard | DIN 433 | |
| Materiale | stål |
| Artikelnummer | 7005552 | |
| EAN/GTIN | 7291075420340 | |
| Producentnummer | 7005552 | |
| L-nummer | L24000 1548 |