PODLOŽKA PLOCHÁ M4 DIN 433 Podložka

Artiklové číslo: 7005552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost šroubů M4
Povrch lesklá, čistá
Druh produktu Podložka
Průměr vnější d2 14,5 mm
Průměr vnitřní min. d1 8 mm
Tloušťka s 1,5 mm
Norma DIN 433
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7005552
EAN / GTIN 7291075420340
Číslo výrobce 7005552
L-číslo L24000 1548

Popis

Popis:

PODLOŽKA PLOCHÁ M4 DIN 433