{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Superficie | brillante | |
| Tipo de producto | Arandela | |
| Diámetro exterior d2 | 14,5 mm | |
| Diámetro interior mín. d1 | 8 mm | |
| Espesor s | 1,5 mm | |
| Norma | DIN 433 | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 7005552 | |
| EAN / GTIN | 7291075420340 | |
| Número del fabricante | 7005552 | |
| Número L | L24000 1548 |