Podkładka

Nr art.: 7005552
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia gładkie
Rodzaj produktu Podkładka
Średnica zewnętrzna d2 14,5 mm
Min. średnica wewnętrzna d1 8 mm
Grubość s 1,5 mm
Norma DIN 433
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7005552
EAN / GTIN 7291075420340
Numer producenta 7005552
Numer L L24000 1548

Opis

Opis:

  • Podkładka PODKŁADKA PŁASKA M4 DIN 433