WASHER FLAT M4 DIN 433 Rondelle plate d'étanchéité

Réf.: 7005552
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Taille des vis M4
Surface sans revêtement
Type de produit rondelle
Diamètre extérieur d2 14,5 mm
Diamètre intérieur min. d1 8 mm
Epaisseur s 1,5 mm
Norme DIN 433
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 7005552
EAN / GTIN 7291075420340
Réf. fabricant 7005552
Article hors catalogue L24000 1548

Description

Description:

Rondelle plate d'étanchéité WASHER FLAT M4 DIN 433