{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensioni viti | M4 | |
| Superficie | es. lucida | |
| Tipo di prodotto | Rondella | |
| Diametro esterno d2 | 14,5 mm | |
| Diametro interno min. d1 d1 | 8 mm | |
| Spessore s | 1,5 mm | |
| Normativa | DIN 433 | |
| Materiale | acciaio |
| Codice articolo | 7005552 | |
| EAN / GTIN | 7291075420340 | |
| Codice del produttore | 7005552 | |
| Numero-L | L24000 1548 |