{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | intet skruehoved | |
| Nominel længde L | 10 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M12 | |
| Udførelse | med flad ende | |
| Drevprofil | indvendig sekskant | |
| Drevstørrelse | str. 6 | |
| Skruenøglens bredde | metrisk | |
| Nøglebredde s | 6 mm | |
| Gevindstigning | 1,75 mm | |
| Skaftudførelse | Vollgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | gevindstift | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Standard | DIN EN ISO 4026 |
| Artikelnummer | 7000677 | |
| EAN/GTIN | 7291075415599 | |
| Producentnummer | 7000677 | |
| L-nummer | L24000 1278 |