Śruba

Nr art.: 7000677
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Długość nominalna L 10 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Wersja Z płaską końcówką
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW6
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 6 mm
Skok gwintu 1,75 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Norma DIN EN ISO 4026

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000677
EAN / GTIN 7291075415599
Numer producenta 7000677
Numer L L24000 1278

Opis

Opis:

  • Śruba SR M12X10 DIN913