{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Niciun cap de șurub prezent | |
| Lungime nominală L | 10 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M12 | |
| Execuție | Cu capăt plat | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | SW6 | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Deschidere cheie s | 6 mm | |
| Pasul filetului | 1,75 mm | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Ştift filetat | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Standard | DIN EN ISO 4026 |
| Cod articol | 7000677 | |
| EAN / GTIN | 7291075415599 | |
| Număr producător | 7000677 | |
| L-Număr | L24000 1278 |