SR M12X10 DIN913 Conjunto tornillo y arandela

Número de artículo: 7000677
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Sin cabeza de tornillo
Longitud nominal L 10 mm
Tamaño de rosca d1 M12
Modelo Con extremo plano
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW6
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 6 mm
Paso de rosca 1,75 mm
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Norma DIN EN ISO 4026

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000677
EAN / GTIN 7291075415599
Número del fabricante 7000677
Número L L24000 1278

Descripción

Descripción:

Tornillo SR M12X10 DIN913