{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | aucune tête de vis disponible | |
| Longueur nominale L | 10 mm | |
| Taille de filetage d1 | M12 | |
| Exécution | avec extrémité plate | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Taille d’empreinte | SW6 | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture de clé s | 6 mm | |
| Pas de filetage | 1,75 mm | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis sans tête | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Norme | DIN EN ISO 4026 |
| Référence article | 7000677 | |
| EAN / GTIN | 7291075415599 | |
| Réf. fabricant | 7000677 | |
| Article hors catalogue | L24000 1278 |